Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 110mm; Z: 49mm; IP65; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 110mm; Z: 49mm; IP65; weiss
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 110mm; Z: 49mm; IP65; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-JB6WH
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     JB 2.5 WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 110mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 49mm
Deckelfarben: weiss
Ausführung: mit Membran
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,53*
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,76*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,84*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.