Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 36÷72V; UAusg: 12VDC; IAusg: 250mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB0348S12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCB0348S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 36...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 400kHz
Herstellerserie: JCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.