Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 36÷72V; UAusg: 24VDC; IAusg: 125mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-JCB0348S24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCB0348S24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 36...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 400kHz
Herstellerserie: JCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,933*
€ 13,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 16,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.