Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCE0324D12-H
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCE0324D12-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 81%
Frequenzwechsel: 330kHz
Ausgangsstrom 2: 125mA
Herstellerserie: JCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.