Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 18mm; ØInn: 16mm; L: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 18mm; ØInn: 16mm; L: 17mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 18mm; ØInn: 16mm; L: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-1618-17
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1618-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 24mm
Länge: 17mm
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 16mm
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,22*
15 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,1099*
€ 1,3099*
1
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,26*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.