Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JFM-1618-17 iglidur J, Gleitlager mit Bund, Form F (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
838a1dd9a666d43359435677a0d7d2af_600_600
838a1dd9a666d43359435677a0d7d2af_600_600
133bcad0877c8a58cd0fb6cc551244f3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JFM-1618-17
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1618-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 17 mm Bundbreite B1: 1 mm Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 18 mm Bundhöhe D1: 24 mm Fase f: 0,8 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,032/+0,102 mm r max: 0,5 mm Bauart: Bundbuchse Baureihe: JFM Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb Werkstoff: Kunststoff Beschichtung: ohne Bund ja/nein: ja Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
18 mm
Bauart:
Bundbuchse
Baureihe:
JFM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
17 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
1 mm
Bundhöhe D1:
24 mm
Fase f:
0,8 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
16 mm
r max:
0,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,032/+0,102 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, JFM-1618-17, TROCKENGLEITLAGER, BUNDBUCHSE, 259JFM-1618-17, IGLIDURBUCHSE, IGLIDUR, IGUS, BUNDLAGER, GLEITLAGER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,1099*
€ 1,3099*
1
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,26*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,43*
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,3099*
€ 1,55878
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1099*
€ 1,32078
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 261,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.