Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 20÷30V; UAusg: 15VDC; IAusg: 200mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-JHL0324S15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JHL0324S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 4kV DC
Eingangsspannung: 20...30V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 82%
Frequenzwechsel: 250kHz
Herstellerserie: JHL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,948*
€ 33,718*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 46,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.