Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 20÷30V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-JHM0324S05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JHM0324S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,4mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Isolationsspannung: 3kV DC
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Eingangsspannung: 20...30V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 74%
Frequenzwechsel: 180kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: JHM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,33*
€ 40,60*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,09*
€ 41,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.