Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 30Ω; ±15%; THT; Rastermaß: 5mm; Ausg: gerade; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR07S300L85PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR07S300L85PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 30Ω
Toleranz: ±15%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,10*
€ 441,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,70*
€ 436,373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,50*
€ 396,865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,90*
€ 384,251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,00*
€ 361,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.