Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 30Ω; -40÷170°C; 2W; ±15%; THT; Rastermaß: 5mm; 500mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR08S300L85PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR08S300L85PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...170°C
Leistung: 2W
Widerstand: 30Ω
Toleranz: ±15%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 0,5A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø8mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,80*
€ 523,362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,00*
€ 510,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,60*
€ 468,384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,30*
€ 457,317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,80*
€ 434,112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.