Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 3Ω; -40÷170°C; 2,3W; ±20%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR10S030M87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR10S030M87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...170°C
Leistung: 2,3W
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 5A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 628,90*
€ 748,391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,10*
€ 703,409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,30*
€ 684,607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 560,40*
€ 666,876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,90*
€ 654,381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.