Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 47Ω; -40÷170°C; 2,3W; ±15%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR10S470L87PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR10S470L87PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...170°C
Leistung: 2,3W
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±15%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 2A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø10mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,40*
€ 815,626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,80*
€ 793,492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,60*
€ 759,934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,50*
€ 743,155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,10*
€ 709,359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.