Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 4Ω; -40÷200°C; 3,7W; ±15%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR15S040L17PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR15S040L17PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...200°C
Leistung: 3,7W
Widerstand:
Toleranz: ±15%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 6A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø15mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,09559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 945,90*
€ 1.125,621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 936,54*
€ 1.114,4826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 903,24*
€ 1.074,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 884,25*
€ 1.052,2575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 860,31*
€ 1.023,7689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.