Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 1Ω; -40÷200°C; 3,7W; ±20%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR15S1R0M17PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR15S1R0M17PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...200°C
Leistung: 3,7W
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 8A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø15mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,09184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 911,07*
€ 1.084,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 900,45*
€ 1.071,5355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 867,42*
€ 1.032,2298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 847,98*
€ 1.009,0962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 826,56*
€ 983,6064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.