Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 5Ω; -40÷200°C; 4,9W; ±20%; THT; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR20S050M17PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR20S050M17PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...200°C
Leistung: 4,9W
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Betriebsstrom max.: 7,5A
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø20mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,21267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 715,62*
€ 851,5878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,45*
€ 835,9155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 673,56*
€ 801,5364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 659,73*
€ 785,0787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 638,01*
€ 759,2319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.