Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 220uH; lBetrieb: 170mA; 4Ω; ±20%; Isat: 270mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR4018-221M-M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JNR4018-221M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x4x1,8mm
Betriebsstrom: 0,17A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,27A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0547*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.