Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 320mA; 1Ω; ±20%; Isat: 470mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR4018-680M-M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JNR4018-680M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x4x1,8mm
Betriebsstrom: 0,32A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 470mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.