Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; SMD; 0805; 280mA; R: 0,45Ω; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JPWC0805S-371
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JPWC0805S-371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,28A
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Impedanz bei 100MHz: 370Ω
Anzahl der Wicklungen: 2
Drosselspulen-Art: common mode
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,02*
€ 266,5838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,12*
€ 247,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,52*
€ 232,6688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,28*
€ 218,1032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.