Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 330uH; 100mA; 6,8Ω; -30÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JQH453226A-331
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JQH453226A-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...105°C
Widerstand: 6,8Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.752,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,13763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.912,20*
€ 3.465,518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.884,00*
€ 3.431,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.798,40*
€ 3.330,096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.755,40*
€ 3.278,926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.752,60*
€ 3.275,594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.