Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 4,3x4,2x1,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0402MH-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0402MH-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,3x4,2x1,9mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,85*
€ 745,9515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,66*
€ 714,7854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 573,66*
€ 682,6554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,45*
€ 668,1255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,33*
€ 642,9927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.