Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; ±20%; 4,45x4,1x1,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0402PV-8R2M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0402PV-8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,45x4,1x1,8mm
Induktivität: 8,2µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,65*
€ 983,7135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 825,63*
€ 982,4997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 803,55*
€ 956,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 777,33*
€ 925,0227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,67*
€ 870,6873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.