Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; ±20%; 4,45x4x1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0412M-3R3M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0412M-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,45x4x1mm
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,23338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.053,80*
€ 1.254,022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.048,76*
€ 1.248,0244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.008,48*
€ 1.200,0912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 976,96*
€ 1.162,5824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,52*
€ 1.110,8888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.