Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; ±20%; 4,45x4x1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0412M-8R2M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0412M-8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,45x4x1mm
Induktivität: 8,2µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,23164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.048,12*
€ 1.247,2628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.045,64*
€ 1.244,3116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.005,76*
€ 1.196,8544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 974,48*
€ 1.159,6312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 926,56*
€ 1.102,6064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.