Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 8,2uH; ±20%; 5,7x5,3x2,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0503MH-8R2M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0503MH-8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,7x5,3x2,8mm
Induktivität: 8,2µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,20319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,46*
€ 546,7574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,58*
€ 533,8102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,52*
€ 520,6488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,38*
€ 483,5922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.