Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 5,7x5,2x1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0512V-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0512V-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,7x5,2x1mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,30497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.325,00*
€ 1.576,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.320,04*
€ 1.570,8476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.277,96*
€ 1.520,7724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.249,24*
€ 1.486,5956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.219,88*
€ 1.451,6572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.