Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; ±20%; 5,7x5,2x1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0515V-220M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0515V-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,7x5,2x1,3mm
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.