Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 5,7x5,2x1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0518M-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0518M-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,7x5,2x1,6mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,25373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 897,99*
€ 1.068,6081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 879,36*
€ 1.046,4384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 829,95*
€ 987,6405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 803,76*
€ 956,4744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 761,19*
€ 905,8161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.