Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 400nH; ±20%; 7,3x6,6x2,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0603V-R40M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0603V-R40M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,6x2,8mm
Induktivität: 0,4µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,45*
€ 270,6655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,98*
€ 252,2562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,85*
€ 240,2015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,12*
€ 216,7228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.