Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 5,6uH; ±20%; 7x6,6x1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0618M-5R6M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0618M-5R6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7x6,6x1,6mm
Induktivität: 5,6µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,22256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,42*
€ 620,4898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,36*
€ 607,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 479,80*
€ 570,962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,26*
€ 558,4194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,12*
€ 529,6928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.