Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 7x6,6x2,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0624V-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0624V-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7x6,6x2,2mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,27412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,075*
€ 574,85925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 473,76*
€ 563,7744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 444,36*
€ 528,7884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,385*
€ 516,91815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,18*
€ 489,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.