Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; ±20%; 11x10x3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1004PV-3R3M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1004PV-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x10x3,8mm
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,27444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,94*
€ 204,6086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,69*
€ 203,1211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,15*
€ 191,7685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,83*
€ 183,0577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,22*
€ 163,2918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.