Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 11x10x3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1004V-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1004V-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x10x3,8mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,59*
€ 219,6621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,66*
€ 213,7954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,70*
€ 212,653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,94*
€ 196,2786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,70*
€ 180,523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.