Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 11,9x11x5,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1006F-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1006F-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11,9x11x5,7mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,77086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,25*
€ 548,8875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,79*
€ 536,4401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,90*
€ 500,871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,97*
€ 485,4843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,43*
€ 458,6617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.