Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 82uH; ±20%; 13,5x12,5x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1205V-820M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1205V-820M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x4,8mm
Induktivität: 82µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,18*
€ 339,3642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,81*
€ 336,5439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,21*
€ 307,2699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,23*
€ 297,7737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,91*
€ 271,2129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.