Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; ±20%; 13,5x12,5x5,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1206V-220M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1206V-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x5,7mm
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,53092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,19*
€ 390,5461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,57*
€ 379,0983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,46*
€ 339,6974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,78*
€ 332,9382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,46*
€ 315,8974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.