Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 27uH; ±20%; 13,5x12,5x5,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1206V-270M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1206V-270M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x5,7mm
Induktivität: 27µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,85*
€ 381,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,21*
€ 371,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,85*
€ 340,1615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,87*
€ 334,2353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,49*
€ 307,6031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.