Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 13,5x12,5x3,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1235V-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1235V-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x3,3mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,47732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,71*
€ 354,2749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,91*
€ 347,3729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,28*
€ 335,9132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,81*
€ 317,5039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,66*
€ 284,0054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.