Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 13,5x12,6x6,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1265PV-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1265PV-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,6x6,2mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,85*
€ 338,9715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,06*
€ 332,0814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,86*
€ 302,0934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,26*
€ 290,6694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,39*
€ 271,7841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.