Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 17,5x16,5x7,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1508FV-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1508FV-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,5x16,5x7,7mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,8299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,12*
€ 530,8828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,78*
€ 525,7182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,40*
€ 500,276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,65*
€ 479,1535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,98*
€ 435,5162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.