Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; ±20%; 17,5x16,5x9,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1510FV-4R7M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1510FV-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,5x16,5x9,7mm
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,6405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 1,82427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,50*
€ 401,625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,1805*
€ 386,9648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,81*
€ 350,8239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,6505*
€ 342,3041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,6405*
€ 325,6322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.