Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 9mm; iglidur® J; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 9mm; iglidur® J; gelb
Lager: Gleitlager; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 9mm; iglidur® J; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-JSM-1214-09
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-1214-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Länge: 9mm
Außendurchmesser: 14mm
Innendurchmesser: 12mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 74
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,25*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,9559*
€ 3,7159*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.