Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JSM-1214-09 iglidur J, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JSM-1214-09
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-1214-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 9 mm Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 14 mm Fase f: 0,5 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,032/+0,102 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Baureihe: JSM Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C Beschichtung: ohne Werkstoff: Kunststoff Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
JSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
9 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,5 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
12 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,032/+0,102 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, JSM-1214-09, KUNSTSTOFFLGLEITLAGER, KUNSTSTOFFBUCHSE, 259JSM-1214-09, LAGERBUCHSE, IGLIDUR, GLEITBUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, GLEITLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,25*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,9559*
€ 3,7159*
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7159*
€ 4,42192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6359*
€ 4,32672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4459*
€ 4,10062
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,9559*
€ 3,51752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.