Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 18mm; ØInn: 16mm; L: 20mm; iglidur® J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 18mm; ØInn: 16mm; L: 20mm; iglidur® J
Lager: Gleitlager; ØAußen: 18mm; ØInn: 16mm; L: 20mm; iglidur® J
Artikel-Nr.:
     2805-JSM-1618-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-1618-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 16mm
Shore-Härte: 74
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,38*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,1711*
€ 3,8011*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,24*
3
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.