Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus JSM-1618-20 Gleitlager Bohrungs-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W983041
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-1618-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Niedrige Reibwerte und Verschleiß. Die perfekte Kombination aus verschleißfestem Gleitlager bei niedrigen bis mittleren Belastungen und besten Reibwerten. Sehr dimensionsstabil auch in feuchten Anwendungen.
Features:
Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz
Niedriger Verschleiß
Chemikalienbeständig
Niedriger Reibwert
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Typ:
JSM-1618-20
Serie:
JSM
Geschwindigkeit (max.) linear:
8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
1.1 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1.5 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.18 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Außen-Ø:
18 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Max. Temperatur:
90 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: igus, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,38*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,1511*
€ 3,8711*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,28*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,76*
1
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.