Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 47kΩ; SMD; 0603; 3950K; ±1%; 210mW; -40÷125°C; JSN


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JSNB473F395FBBXG
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JSNB473F395FBBXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 210mW
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±1%
Entspricht Norm: AEC Q200
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3950K
Herstellerserie: JSN
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,60*
€ 124,474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,88*
€ 123,6172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,88*
€ 120,0472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,28*
€ 113,3832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.