Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 68uF; 40VAC; 63VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 68uF; 40VAC; 63VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Kondensator: Polyester; 68uF; 40VAC; 63VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-JSNDJ5680KB6L0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNDJ5680KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 68µF
Impulsresistenz: 25V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Abmessungen: 30x15,7x17,3mm
Herstellerserie: JSN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
252
€ 6,90*
ab € 22,36*
€ 27,28*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 24,90*
€ 45,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 252 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 252 Stück
Mindestbestellmenge: 252 Stück ( entspricht € 6.874,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.