Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 15A/115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-K1002014
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     07-1-2-15 933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -35...60°C
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 115V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebellänge: 33mm
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.