Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 100÷240VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 100÷240VAC; für DIN-Schiene
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 100÷240VAC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-K8AK-LS1-230
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-LS1 100-240VAC
EAN/GTIN:
     4548583402492
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x90x100mm
Passendes Zubehör: BF-1;BF-3;BF-5;BS-1;F03-01-SUS201;F03-01-SUS316;F03-11;F03-12;F03-14-1P;F03-14-3P;F03-14-5P;PS-31-SUS304-03M;PS-31-SUS304-1M;PS-3S;PS-4S;PS-5S
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Bereich der kontrollierten Größe: 10...100kΩ
Herstellerserie: K8AK-LS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,59*
€ 70,00*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,44*
€ 70,50*
€ 5,46*
ab € 66,02*
€ 77,81*
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 80,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 124,44*
€ 153,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PS-31 SUS304 1000M/M
ab € 21,09*
Zubehör
Omron
F03-14-5P
ab € 2,75*
Zubehör
Omron
BS1
ab € 25,25*
Zubehör
Omron
PS-31 SUS304 300M/M
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.