Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene
Spannungs-Überwachungsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-K8AK-VW3-24
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-VW3 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     4548583402416
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x90x100mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Spannungsabfall;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 0...600V
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Herstellerserie: K8AK-VW
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,58*
€ 104,85*
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 107,62*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,65*
€ 109,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,43*
€ 137,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 107,56*
€ 147,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.