Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 9,5mm; ØÖffn.Mont: 5,5mm; W: 15,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8145
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: KEYSTONE
Durchmesser der Montageöffnung: 5,5mm
Breite: 15,9mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 9,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.